text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito aislante trenzado Ripca negro Ø 2-7mm 100m


Article number 8H138891
Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Packed per 1

Specifications

Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Diámetro nominal (mm) 2
Diámetro del haz (mm) 7 - 7
Abierto (montaje posterior)
Aprobado según NF F 16-101
Aprobado según DIN 5510 No
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Braided Insulation Sleeving

Article numbers

Article number 8H138891
EAN 8712734093679
UBB 500640310602
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  NGTS04-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.