text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Manguera Rodac 3/8» MNPT 10 piezas


Artículo No. 4B378557
Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 17
Conexión de protección de superficie 1 Galvanizado en caliente
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 17
Conexión de protección de superficie 1 Galvanizado en caliente
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Conexión de protección superficial 2 Galvanizado en caliente
Conexión de tratamiento de superficie 2 Otro
Herraje de color principal Otro
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 3/8 pulgada (10)
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor
Diámetro nominal conexión 1 3/8 pulgada (10)
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Acero
Conexión de material 2 Acero
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4B378557
EAN 8717659231861
UBB 500632175385
UNSPSC 27131613
Artículo del fabricante nr RR7808SET
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.