text.skipToContent text.skipToNavigation

Mango Stahlwille 558 510 mm diámetro 20 mm


puede utilizarse en combinación con la corredera n.º 556 como asa en cruz

Artículo No. G0450.000.558
Diseño Derecho
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1230
Type Bar Handle

Descripción

puede utilizarse en combinación con la corredera n.º 556 como asa en cruz

Números de artículo

Artículo No. G0450.000.558
EAN 4018754013449
UBB 203122120777
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 15170000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.