text.skipToContent text.skipToNavigation

Mango giratorio Gedore 3296


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2283.003.296
Aislamiento No
Longitud (mm) 547
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Junta universal No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 547
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1765
Type Swivel Handle

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6279250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.