Nedtrain Oud
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
Llaves
Accesorios
G2282.001.998
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
Mango giratorio Gedore 1998
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Descripción completa
Artículo No.
G2282.001.998
Aislamiento
No
Longitud (mm)
460
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Junta universal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud (mm)
460
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Junta universal
Sí
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Empuñadura deslizante
Sí
Probado según ISO 3315
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
370
Type
Swivel Handle
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, pulido, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2282.001.998
EAN
4010886619971
UBB
240122729447
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
6199730