text.skipToContent text.skipToNavigation

Mango Facom J.121AVSE


Handle with drive bit 3/8" - 9.53 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (16 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 205 x 165 x 35 mm. Weight: 380 g

Artículo No. 1U055101
Aislamiento
Protección de la superficie Forrado de plástico
Longitud (mm) 205
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Cascada No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Forrado de plástico
Longitud (mm) 205
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Cascada No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Marca Facom
Type Drive T-Handle

Descripción

Handle with drive bit 3/8" - 9.53 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (16 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 205 x 165 x 35 mm. Weight: 380 g

Números de artículo

Artículo No. 1U055101
EAN 3148510285818
UBB 500638626639
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr J.121AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.