text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 8 x 16-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que redunda en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en

Artículo No. 1A610063
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 8
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 8
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que redunda en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en acero inoxidable y ofrecen resultados de la máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 1A610063
EAN 9003176821012
UBB 500572168432
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 682101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.