text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 8 x 10-6 x 40


Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Artículo No. 4Z049545
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 8
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 8
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Números de artículo

Artículo No. 4Z049545
EAN 9003170020589
UBB 500572075116
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.