text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5


Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado superficial a co

Artículo No. T6370.340.046
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 48
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado superficial a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 6961
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.