text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 6 x 13-3 x 30


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. 3P826426
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 3P826426
EAN 9003170020466
UBB 500572074796
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.