text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 50 x 30-6 x 40


Las puntas montadas PREMIUM ELASTIC son las herramientas perfectas para un uso universal en una amplia gama de materiales. El surtido incluye tanto puntas de elasticidad blanda para superficies curvas como puntas de elasticidad media para caras rectas. Además, se ofrecen herramientas menos elásticas para trabajar a mayor velocidad, así como muelas espec

Artículo No. 5K738452
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Fresa
Marca Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Descripción

Las puntas montadas PREMIUM ELASTIC son las herramientas perfectas para un uso universal en una amplia gama de materiales. El surtido incluye tanto puntas de elasticidad blanda para superficies curvas como puntas de elasticidad media para caras rectas. Además, se ofrecen herramientas menos elásticas para trabajar a mayor velocidad, así como muelas especiales para moteado.

Números de artículo

Artículo No. 5K738452
EAN 9003170009294
UBB 500572072303
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 929
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.