text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 50 x 25-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen, gracias a su composición, un efecto reductor de las vibraciones y, por tanto, una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en ace

Artículo No. 2X988753
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 50
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen, gracias a su composición, un efecto reductor de las vibraciones y, por tanto, una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en acero inoxidable y ofrecen resultados de la máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 2X988753
EAN 9003176821128
UBB 500572168358
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 682112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.