text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 5 x 10-3 x 30


Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible en trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se

Artículo No. 3Q020039
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 5
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 5
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible en trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 3Q020039
EAN 9003170020268
UBB 500572074382
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.