text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 25-6 x 40


Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de las virutas y el resultado superficial

Artículo No. 1Y506295
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de las virutas y el resultado superficial que se desea obtener, se pueden conseguir los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 150085
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.