text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 20-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conlleva una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundic

Artículo No. 9J478967
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conlleva una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundición y ofrecen resultados de máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 9J478967
EAN 9003170022583
UBB 500572168010
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2258
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.