text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 10-6 x 40


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. 2H038075
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 40
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 2H038075
EAN 9003170001380
UBB 500572170560
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 138
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.