text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 4 x 8-3 x 30


Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son ideales para el mecanizado de aceros para herramientas de alta resistencia y calidad con eficacia hasta los márgenes de tolerancia más bajos. Los tiempos de permanencia máximos posibles para operaciones de desbarbado, biselado y rotura de cantos caracterizan a estas herramientas. Gracias a la óptima coordinac

Artículo No. 2J877343
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 4
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 4
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 120
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son ideales para el mecanizado de aceros para herramientas de alta resistencia y calidad con eficacia hasta los márgenes de tolerancia más bajos. Los tiempos de permanencia máximos posibles para operaciones de desbarbado, biselado y rotura de cantos caracterizan a estas herramientas. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en piezas de trabajo de HSS.

Números de artículo

Artículo No. 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.