text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 32 x 8-6 x 40


Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Artículo No. 0I308250
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Números de artículo

Artículo No. 0I308250
EAN 9003170022385
UBB 500572073889
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2238
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.