text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 32 x 40-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conlleva una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundic

Artículo No. 3B685651
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones debido a su composición y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conlleva una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundición y ofrecen resultados de la máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 3B685651
EAN 9003170022491
UBB 500572167699
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2249
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.