text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 32 x 20-6 x 40

Artículo No. 9H239660
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 32
Material Otro
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Cerámica
Fresa

Descripción

En fundiciones y construcción de moldes, las muelas cerámicas con vástago son a menudo la única posibilidad para conseguir resultados de superficie mejorados en puntos de difícil acceso. Además, las muelas con vástago PREMIUM*** de TYROLIT ofrecen la duración máxima, incluso en aceros templados. Estas herramientas ofrecen adicionalmente una armonización óptima del rendimiento de arranque de virutas y la calidad de superficie que se desea conseguir. Velocidad máxima de trabajo: 50 m/s

Números de artículo

Artículo No. 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 242270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.