text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 30 x 30-6 x 40


Los sistemas de aglomerante adaptados de color gris claro permiten el uso de las muelas con vástago ELASTIC, así como una utilización específica para cada aplicación. El surtido incluye muelas con vástago elásticas blandas para superficies curvadas y muelas con vástago semielásticas para superficies rectas. Nuestro surtido también engloba muelas menos elásticas para trabajar con velocidades más elevadas, así como muelas con vástago para el jaspeado de superficies. Velocidad máxima de trabajo: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Artículo No. 6P008295
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 30
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 30
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Fresa
Marca Tyrolit

Descripción

Los sistemas de aglomerante adaptados de color gris claro permiten el uso de las muelas con vástago ELASTIC, así como una utilización específica para cada aplicación. El surtido incluye muelas con vástago elásticas blandas para superficies curvadas y muelas con vástago semielásticas para superficies rectas. Nuestro surtido también engloba muelas menos elásticas para trabajar con velocidades más elevadas, así como muelas con vástago para el jaspeado de superficies. Velocidad máxima de trabajo: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 6P008295
EAN 9003170022248
UBB 500572069762
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2224
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.