text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 3 x 6-3 x 30


Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados de alta calidad en la superficie en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie

Artículo No. 3I233408
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 30
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 90
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las puntas montadas de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de conseguir resultados de alta calidad en la superficie en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 3I233408
EAN 9003170020107
UBB 500572075868
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.