text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 25 x 40-6 x 40


Artículo No. 3T218858
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Números de artículo

Artículo No. 3T218858
EAN 9003175481699
UBB 500572071073
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 548169
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.