text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 25 x 32-6 x 40


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. 5Q132164
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden lograr los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 5Q132164
EAN 9003170022095
UBB 500572071495
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2209
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.