text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 25 x 25-6 x 40, R=4


Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Artículo No. 5C696415
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Número máximo de revoluciones (1/min) 4
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Número máximo de revoluciones (1/min) 4
Diámetro 25
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Números de artículo

Artículo No. 5C696415
EAN 9003170008921
UBB 500572032703
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 892
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.