text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 22 x 50-6 x 40


Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de bordes. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial a

Artículo No. 9K142560
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 22
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 22
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de bordes. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 9K142560
EAN 9003171485172
UBB 500572167285
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 148517
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.