text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 2148 20 x 20 S6 x 40 60 P5


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Artículo No. T6370.220.060
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 27
Codigo SA 82029920
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. T6370.220.060
EAN 9003170021487
UBB 500503096298
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2148
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.