text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 2125 16 x 25 S6 x 40 60 P5


Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Artículo No. T6370.185.060
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 24
Codigo SA 82029920
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. T6370.185.060
EAN 9003170021258
UBB 500503096033
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.