text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 63-6 x 40


Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Artículo No. 6A951477
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Números de artículo

Artículo No. 6A951477
EAN 9003170001083
UBB 500572168762
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.