text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 51-6 x 40


Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Artículo No. 3M314004
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación

Números de artículo

Artículo No. 3M314004
EAN 9003171466010
UBB 500572166949
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 146601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.