text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 32-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen, gracias a su composición, un efecto reductor de las vibraciones y, por tanto, una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en ace

Artículo No. 1A095397
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen, gracias a su composición, un efecto reductor de las vibraciones y, por tanto, una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas puntas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en acero inoxidable y ofrecen resultados de la máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 682106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.