text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 32-6 x 40, R=3


Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, s

Artículo No. 9V546568
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Número máximo de revoluciones (1/min) 3
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Número máximo de revoluciones (1/min) 3
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos

Descripción

Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las muelas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 330772
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.