text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 25-6 x 40

Artículo No. 9K600836
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Fresa

Descripción

En función del uso previsto, los aceros para herramientas poseen una gran dureza y resistencia. Por eso, las muelas con vástago PREMIUM*** para acero rápido ofrecen las mejores condiciones para mecanizar piezas de trabajo, hasta en los menores intervalos de tolerancia. Estas herramientas ofrecen adicionalmente una armonización óptima del rendimiento de arranque de virutas y la calidad de superficie que se desea conseguir. Velocidad máxima de trabajo: 35 m/s

Números de artículo

Artículo No. 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 121385
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.