text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 25-6 x 40


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a

Artículo No. 0Z614874
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 0Z614874
EAN 9003170021654
UBB 500572073210
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.