text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 20-6 x 40


Las muelas con mango PREMIUM ELASTIC son las herramientas perfectas para el uso universal en una amplia gama de materiales. El surtido incluye tanto puntas de elasticidad suave para superficies curvas como puntas de elasticidad media para caras rectas. Además, se ofrecen herramientas menos elásticas para trabajar a mayor velocidad, así como muelas espec

Artículo No. 3L479614
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Fresa
Marca Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM ELASTIC son las herramientas perfectas para el uso universal en una amplia gama de materiales. El surtido incluye tanto puntas de elasticidad suave para superficies curvas como puntas de elasticidad media para caras rectas. Además, se ofrecen herramientas menos elásticas para trabajar a mayor velocidad, así como muelas especiales para moteado.

Números de artículo

Artículo No. 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2155
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.