text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 16


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Article number 0X023090
Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro 16
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro
Diámetro 16
Material Aluminium oxide
Granulación 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Description

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Article numbers

Article number 0X023090
EAN 9003170069281
UBB 500512723478
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  6928
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.