text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 16 x 50-6 x 40


Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones gracias a su composición y, por lo tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos

Artículo No. 0U615918
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descripción

Las puntas de resina PREMIUM para la amoladora recta tienen un efecto reductor de las vibraciones gracias a su composición y, por lo tanto, presentan una baja sensibilidad al impacto, lo que se traduce en una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Gracias a su calidad especial, estas muelas son ideales para desbarbar, biselar y romper cantos en fundición y ofrecen resultados de máxima calidad.

Números de artículo

Artículo No. 0U615918
EAN 9003173105047
UBB 500572168507
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 310504
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.