text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 16 x 32-6 x 40


Cikkszám 6C186515
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Cikkszámok

Cikkszám 6C186515
EAN 9003170021340
UBB 500572073053
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2134
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.