text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 16 x 32-6 x 40


Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Artículo No. 2B508485
Forma della testa Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Materiale Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma della testa Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 16
Materiale Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Corundum
Fresa
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Descripción

Las muelas con mango PREMIUM de cerámica son a menudo la única manera de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de viruta y el resultado de superficie a conseguir, se pueden obtener los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 2B508485
EAN 9003170021333
UBB 500572070737
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2133
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.