text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial que se desea

Artikelnummer T6370.240.036
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Granulación 36
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 20
Material Aluminium oxide
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 45
Type Ceramic Mounted Point

Beschreibung

Las muelas cerámicas PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial que se desea obtener, se pueden conseguir los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Artikelnummern

Artikelnummer T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 12836
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.