text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 10 x 20-6 x 40


Artículo No. 0C224967
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 10
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud del eje (mm) 40
Diámetro 10
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 36
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Tipo de partículas Otro
Fresa
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042212
Type Resin Mounted Point

Números de artículo

Artículo No. 0C224967
EAN 9003176821036
UBB 500572166527
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 682103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.