text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín Knipex Standard con 26 Bolsillos Plástico Negro 440 x 385 x 105mm


Maletín de herramientas estándar Maletín de plástico resistente a los golpes. Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas para trabajos en instalaciones eléctricas. Insertos de espuma con huecos para las herramientas. Tabique divisorio fijable. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 440 x 105 x 385 mm. - Compartimentos interiores: 26pcsContenid

Artículo No. K1392.009.912
Color Negro
Anchura 440
Diseño Caso
Altura 105
Profundidad 385
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 440
Diseño Caso
Altura 105
Profundidad 385
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 26
Con espuma
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 4180

Descripción

Maletín de herramientas estándar Maletín de plástico resistente a los golpes. Equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas para trabajos en instalaciones eléctricas. Insertos de espuma con huecos para las herramientas. Tabique divisorio fijable. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 440 x 105 x 385 mm. - Compartimentos interiores: 26pcsContenido: 1 x 98 52 KNIPEX Cuchillo para cables (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Cuchillo pelacables (155 mm), 1 x 98 40 KNIPEX Mango en T con escuadra de 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Boca hexagonal para tornillos hexagonales con escuadra interior 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (19 mm), 1 x 03 07 200 Alicates combinados KNIPEX (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Destornillador para tornillos de empotrar en cruz Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Destornillador para tornillos de empotrar en cruz Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Destornillador para tornillos de empotrar en cruz Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Destornilladores para tornillos ranurados (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Destornilladores para tornillos ranurados (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Destornilladores para tornillos ranurados (0, 8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Destornilladores para tornillos ranurados (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Llave fija (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Llave fija (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Llave fija (12 mm), 1 x 98 00 13 Llave fija KNIPEX (13 mm), 1 x 98 00 14 Llave fija KNIPEX (14 mm), 1 x 98 00 17 Llave fija KNIPEX (17 mm), 1 x 98 00 19 Llave fija KNIPEX (19 mm), 1 x 70 07 160 Fresa diagonal KNIPEX (160 mm),

Números de artículo

Artículo No. K1392.009.912
EAN 4003773026631
UBB 240120602166
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 98 99 12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.