Luces de trabajo
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
Luces
Luces de trabajo
4A934697
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
Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp black
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A934697
Clase de protección
II
Anchura
330
Tipo de tensión
C.A.
Material de la cabeza luminosa
plástico
Tipo de soporte/base
Abrazadera de mesa
Longitud (mm)
520
Altura/profundidad (mm)
110
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Anchura
330
Tipo de tensión
C.A.
Material de la cabeza luminosa
plástico
Tipo de soporte/base
Abrazadera de mesa
Longitud (mm)
520
Altura/profundidad (mm)
110
Tipo de lámpara
LED intercambiable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
922
Color de la luz
Blanco
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A934697
EAN
4002390075541
UBB
500581978854
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
8263390