text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP red LA-KA-PE


Artículo No. 7O431596
Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 22.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 22.5
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 45
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 273
Altura interior (mm) 185
Anchura exterior (mm) 315
Altura exterior (mm) 200
Profundidad exterior (mm) 500
Profundidad interior (mm) 185
Marca La-ka-pe
Codigo SA 39231090
Type PLK-1-ROT

Números de artículo

Artículo No. 7O431596
EAN 4031022003454
UBB 500583214696
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000449400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.