text.skipToContent text.skipToNavigation

Macho de roscar de Wera 844 6 x 40


844 Puntas de roscar simples, 6 mm x 40 mm x M 6Puntas de roscar de alta calidad de Wera. Para cortar roscas métricas. El vástago hexagonal garantiza una transmisión de fuerza muy buena. La elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Perfecta evacuación de virutas y bajo riesgo de inclinación. hexágono, adecuado para so

Artículo No. 9Z458046
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Tamaño de rosca 6
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Wera
Type Single Tap Bit

Descripción

844 Puntas de roscar simples, 6 mm x 40 mm x M 6Puntas de roscar de alta calidad de Wera. Para cortar roscas métricas. El vástago hexagonal garantiza una transmisión de fuerza muy buena. La elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Perfecta evacuación de virutas y bajo riesgo de inclinación. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9Z458046
EAN 4013288117601
UBB 500643628042
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05104669001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.