Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K702829
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K702829
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Rosca por pulgada
28
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K702829
EAN
4015448610045
UBB
500581443826
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867566