text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 inch x 28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 7I912541
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 28
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7I912541
EAN 4015448775539
UBB 500583146211
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867953
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.