text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 8P587605
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 19
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8P587605
EAN 4015448775553
UBB 500583582639
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867954
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.