text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artículo No. 9T360733
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 14
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9T360733
EAN 4015448775577
UBB 500583997621
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867956
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.