Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Q948210
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
Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q948210
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q948210
EAN
4015448523451
UBB
500581171310
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867514